NIEDAX - Kabelrinne schwer, 100x400mm, t=2,0mm, Kombilochung/Prägung o. Verbinder/Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180714
Höhe - 100 mm
Breite - 400 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339180714
Sonepar Artikelnummer
120984129
Hersteller Artikelnummer
180714
Hersteller Typ
RSSKP 100.400 S OV
Hersteller Artikel Nr.:
180714
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
39800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
9.37201 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.372 kg


