NIEDAX - Kabelrinne schwer, 110x100x3000 mm, t=2,0 mm, mit Sonderlochung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161591
Höhe - 110 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339161591
Sonepar Artikelnummer
120984113
Hersteller Artikelnummer
161591
Hersteller Typ
RSQLS 110.100 AL OV
Hersteller Artikel Nr.:
161591
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
2 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Gewicht:
1.84137 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
5.525 kg


