NIEDAX - Kabelrinne schwer, 110x600x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140497
Höhe - 110 mm
Breite - 600 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339140497
Sonepar Artikelnummer
120955499
Hersteller Artikelnummer
140497
Hersteller Typ
RS 110.600
Hersteller Artikel Nr.:
140497
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
65800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
8.52764 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
800 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.528 kg


