NIEDAX - Kabelschutzring, mit UV-Schutz, 14,5x58 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 946761
Geeignet für - Kabelrinne
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 72 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013339946761
Sonepar Artikelnummer
120383812
Hersteller Artikelnummer
946761
Hersteller Typ
KSR 20 A
Hersteller Artikel Nr.:
946761
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
72 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
14.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


