NIEDAX - Kabelschutzring, mit UV-Schutz, 24x58 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 946778
Geeignet für - Kabelrinne
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 72 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339946778
Sonepar Artikelnummer
120383813
Hersteller Artikelnummer
946778
Hersteller Typ
KSR 30 A
Hersteller Artikel Nr.:
946778
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
72 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
24 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


