NIEDAX - Kabelschutzring, mit UV-Schutz, 34,5x144,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 946785
Geeignet für - Kabelrinne
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 165 mm
Breite - 144.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339946785
Sonepar Artikelnummer
120493309
Hersteller Artikelnummer
946785
Hersteller Typ
KSR 40 A
Hersteller Artikel Nr.:
946785
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
165 mm
Breite:
144.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


