Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelträger, B=150 mm, Kabel-Ø4-10 mm, max. 12-16 St., Streamline HD

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178896

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 16

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339178896

Sonepar Artikelnummer

120983832

Hersteller Artikelnummer

178896

Hersteller Typ

CH 150 E3

Hersteller Artikel Nr.:

178896

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

16

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.320 kg

Kabelträger, Streamline HD, zur schnellen und einfachen Fixierung von Kabeln an Maschinen und Anlagen im Hygienebereich, stufenlose Anbindung an Maschinen und Bauteile durch anschweißen, Verlegung der Kabel im Reinigungsabstand von 2 mm. Set besteht aus: 1 Maschinenblock 1 Sperrwelle mit Innengewinde M.. 1 Flachrundkopfschraube mit Schlitz in E3 (Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304) 1 Spiralfeder Ø 33 mm in E2 (Werkstoff Nr. 1.4310) Verwendung : im Hygienebereich Abmessungen (ca. Maße) Maschinenblockbreite B innen : 150 mm Maschinenblocktiefe T : 30 mm Materialstärke t : 3 mm Empfohlener Befestigungsabstand : <= 400 mm Anzahl der Kabel A : 12 - 16 Kabel für Kabel-Ø : 4 - 10 mm Werkstoff : Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304