NIEDAX - Kabelträger, Kabel-Ø bis 8mm, 8x20x2000mm, DS: quer 2,5mm längs 3,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193431
Profilform - sonstige
Breite - 25 mm
Höhe - 16 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339193431
Sonepar Artikelnummer
120983988
Hersteller Artikelnummer
193431
Hersteller Typ
MCH 8.20 E3
Hersteller Artikel Nr.:
193431
Profilform:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
16 mm
Länge:
2000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Arbeitslänge:
2000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
2.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
160 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
0.14 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143900
Gewicht:
0.140 kg


