Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelwannensystem 10-fach

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055531

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339055531

Sonepar Artikelnummer

120561653

Hersteller Artikelnummer

055531

Hersteller Typ

KWS 10 F

Hersteller Artikel Nr.:

055531

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

6.516 kg

Kabeltragwannensystem, für die Wandmontage oder zur Befestigung an Schienen. In Anlehnung an die VDE 0298-565-1 und VDE 0298-565-2 sollte ein max. Stützabstand von 0,8 m nicht überschritten werden. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund und wenn im Klemmbereich die Oberflächen der vertikal verlaufenden Profil-/Ankerschienen und der Wannentragschienen aus Stahl oder verzinktem Stahl sind. Ist der Klemmbereich mit einem Farbanstrich versehen, muss dieser entfernt werden, da sonst die Tragfähigkeit nicht gegeben bzw. gewährleistet ist. Gefahr des Abrutschens! 1. Das Kabeltragwannensystem in den Wannenbreiten 40, 50, 60, 70, 80 und 120 mm auf Anfrage als Sonderanfertigung lieferbar. Befestigungsmaterial muss, je nach Anwendungsfall, gesondert bestellt werden. Abmessungen (ca. Maße) Wanne B x L : 100 x 200 mm Anzahl der Tragwannen übereinander : 10 Abstand der Tragwannen : 100 mm Tragfähigkeit F bei B/2 : 0,5 kN Schiene H x B : 985 x 72 mm Schienenlochung : 11 x 16 mm mittiger Lochabstand : 100 mm Anzahl der Lochung : 10 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461