NIEDAX - Kanal-Kupplung, 21x80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383065
Höhe - 21 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126383065
Sonepar Artikelnummer
120561648
Hersteller Artikelnummer
383065
Hersteller Typ
KUV
Hersteller Artikel Nr.:
383065
Höhe:
21 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5010
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg


