Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kanaloberteil, 80x2000 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050318

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126050318

Sonepar Artikelnummer

120350700

Hersteller Artikelnummer

050318

Hersteller Typ

BO80.6

Hersteller Artikel Nr.:

050318

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Ja

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.312 kg

Gerätekanaloberteil, glatt, verwendbar für Gerätekanalunterteile BU65.. mit 80 mm Deckelöffnung, die Sichtflächen sind mit einer Schutzfolie geschützt. VDE zertifiziert! Deckelhöhe : 80 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)