NIEDAX - Kanaloberteil, 80x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050325
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126050325
Sonepar Artikelnummer
120558381
Hersteller Artikelnummer
050325
Hersteller Typ
BO80.5
Hersteller Artikel Nr.:
050325
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.312 kg


