Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kanalunterteil, 105x66x2000 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 365825

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126365825

Sonepar Artikelnummer

120350706

Hersteller Artikelnummer

365825

Hersteller Typ

BU651058.8

Hersteller Artikel Nr.:

365825

Breite:

105 mm

Tiefe:

66 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Oberteile mitgeliefert:

Nein

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

Ja

Bauform rechteckig:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes sonstiges Profil

Mit Schutzfolie:

Ja

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Nutzbarer Querschnitt:

6546 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.144 kg

Gerätekanalunterteil, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil zum Aufstecken von max. zwei Trennwänden sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich einer Kanalkupplung KUV je 2 m Lieferlänge, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung der Kanalunterteile bitte gesondert bestellen, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen, Geräteeinbau ohne Lochblenden, die Sichtflächen sind mit einer Schutzfolie geschützt, innenliegendes Gerätekanaloberteil BO80. .. muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 105 x 66 mm Deckelöffnung : 80 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 6546 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)