NIEDAX - Kantenschutz inkl. Bohrschrauben aus Edelstahl 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940547
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Längsabdeckung
Länge - 38 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339940547
Sonepar Artikelnummer
120565193
Hersteller Artikelnummer
940547
Hersteller Typ
WBKS 130 E3
Hersteller Artikel Nr.:
940547
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Längsabdeckung
Länge:
38 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


