NIEDAX - Kantenschutzband 8x5.5, schwarz, mit Stahlauflage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077991
Geeignet für - universal
Bauform - Schutzband
Länge - 10000 mm
Breite - 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Standardartikel
EAN
4013339077991
Sonepar Artikelnummer
120563353
Hersteller Artikelnummer
077991
Hersteller Typ
RKBA 5
Hersteller Artikel Nr.:
077991
Geeignet für:
universal
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Breite:
14.5 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.047 kg


