NIEDAX - Kantenschutzband für Blechestärke 0,75-4mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206100
Geeignet für - universal
Bauform - Schutzband
Länge - 10000 mm
Breite - 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Standardartikel
EAN
4013339206100
Sonepar Artikelnummer
120350778
Hersteller Artikelnummer
206100
Hersteller Typ
RKBA 10
Hersteller Artikel Nr.:
206100
Geeignet für:
universal
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Breite:
14.5 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.150 kg


