NIEDAX - Kantenschutzblech, Breite 142 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270309
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339270309
Sonepar Artikelnummer
120563330
Hersteller Artikelnummer
270309
Hersteller Typ
RKB 150
Hersteller Artikel Nr.:
270309
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.069 kg


