NIEDAX - Kantenschutzblech, Breite 392 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335800
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339335800
Sonepar Artikelnummer
120563341
Hersteller Artikelnummer
335800
Hersteller Typ
RKB 400 E3
Hersteller Artikel Nr.:
335800
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.173 kg


