NIEDAX - Kantenschutzblech, Breite 392 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 564002
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339564002
Sonepar Artikelnummer
120563342
Hersteller Artikelnummer
564002
Hersteller Typ
RKB 400 F
Hersteller Artikel Nr.:
564002
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.187 kg


