NIEDAX - Kantenschutzblech, Breite 492 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270804
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339270804
Sonepar Artikelnummer
120563343
Hersteller Artikelnummer
270804
Hersteller Typ
RKB 500
Hersteller Artikel Nr.:
270804
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.213 kg


