NIEDAX - Kantenschutzblech, Breite 492 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335909
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339335909
Sonepar Artikelnummer
120563344
Hersteller Artikelnummer
335909
Hersteller Typ
RKB 500 E3
Hersteller Artikel Nr.:
335909
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.215 kg


