NIEDAX - Kantenschutzblech, Breite 542 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270903
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 550 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339270903
Sonepar Artikelnummer
120563346
Hersteller Artikelnummer
270903
Hersteller Typ
RKB 550
Hersteller Artikel Nr.:
270903
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
550 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.233 kg


