NIEDAX - Kantenschutzblech, Breite 92 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270200
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339270200
Sonepar Artikelnummer
120563327
Hersteller Artikelnummer
270200
Hersteller Typ
RKB 100
Hersteller Artikel Nr.:
270200
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.043 kg


