NIEDAX - Kantenschutzblech, Breite 92 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563500
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339563500
Sonepar Artikelnummer
120563329
Hersteller Artikelnummer
563500
Hersteller Typ
RKB 100 F
Hersteller Artikel Nr.:
563500
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.046 kg


