NIEDAX - Kantenschutzprofil, 10 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079005
Geeignet für - universal
Bauform - Schutzband
Länge - 10000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126079005
Sonepar Artikelnummer
120561567
Hersteller Artikelnummer
079005
Hersteller Typ
KTS10M
Hersteller Artikel Nr.:
079005
Geeignet für:
universal
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.125 kg


