NIEDAX - Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, Außen-Ø 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208906
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339208906
Sonepar Artikelnummer
120383983
Hersteller Artikelnummer
208906
Hersteller Typ
UGM 6
Hersteller Artikel Nr.:
208906
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200


