Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, Außen-Ø 24 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209002

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339209002

Sonepar Artikelnummer

120383984

Hersteller Artikelnummer

209002

Hersteller Typ

UGM 8

Hersteller Artikel Nr.:

209002

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Ja

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.010 kg

Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, zur Abdeckung größerer Befestigungslöcher, für Schrauben mit Gewinde M 8. Abmessungen (ca. Maße) Innen-Ø : 8,4 mm Außen-Ø B : 24 mm Dicke t : 2 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042/19598, blaupassiviert