NIEDAX - Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, Außen-Ø 24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931248
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339931248
Sonepar Artikelnummer
120565118
Hersteller Artikelnummer
931248
Hersteller Typ
UGM 8 E3
Hersteller Artikel Nr.:
931248
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.007 kg


