NIEDAX - Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, Außen-Ø 24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209057
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339209057
Sonepar Artikelnummer
120565119
Hersteller Artikelnummer
209057
Hersteller Typ
UGM 8 F
Hersteller Artikel Nr.:
209057
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200


