NIEDAX - Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, Außen-Ø 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 936854
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339936854
Sonepar Artikelnummer
120565110
Hersteller Artikelnummer
936854
Hersteller Typ
UGM 10 E3
Hersteller Artikel Nr.:
936854
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.012 kg


