NIEDAX - Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, Außen-Ø 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 071661
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339071661
Sonepar Artikelnummer
120565111
Hersteller Artikelnummer
071661
Hersteller Typ
UGM 10 F
Hersteller Artikel Nr.:
071661
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.013 kg


