NIEDAX - Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, Außen-Ø 37 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072378
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 37 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339072378
Sonepar Artikelnummer
120565114
Hersteller Artikelnummer
072378
Hersteller Typ
UGM 12 V
Hersteller Artikel Nr.:
072378
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.022 kg


