NIEDAX - Kennzeichnungsschild, Höhe 37 mm, Breite 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 922963
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339922963
Sonepar Artikelnummer
120983989
Hersteller Artikelnummer
922963
Hersteller Typ
MIKS 80X37 E3
Hersteller Artikel Nr.:
922963
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
80 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.027 kg


