Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Klemmadapter

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 815708

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339815708

Sonepar Artikelnummer

120561093

Hersteller Artikelnummer

815708

Hersteller Typ

KKAT 300

Hersteller Artikel Nr.:

815708

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.407 kg

Klemmadapter, zur 90° Auslegeranordnung an T-Trägern mit einer Flanschbreite <= 300 mm, einschließlich Befestigungszubehör für die Montage des Auslegers am Klemmadapter, erforderliches Klemmzubehör an T-Trägern, wie 2 x GM 5030 M10 F, 2 x SK 10X.. (>= 8.8) und 2 x HSK..., bitte gesondert bestellen. Generell müssen zuerst die Ausleger an den Adapter befestigt werden! Die Klemmbefestigung sollte symmetrisch und die Schrauben so nah wie möglich am Flansch angebracht werden. Es gelten die Tragfähigkeitsangaben der zum Einsatz kommenden Ausleger. Bei den Klemmadaptern gelten diese Tragfähigkeitsangaben nur, wenn im Klemmbereich die Oberflächen der T-Stützen und der Profilklemmen aus Stahl oder verzinktem Stahl sind. Ist der Bauuntergrund bei einer Klemmverbindung mit einem Farbanstrich versehen, muss dieser entfernt werden, da sonst die Tragfähigkeit nicht gegeben bzw. gewährleistet ist. Gefahr des Abrutschens! Sind Stahlstützen mit einem Brandschutzanstrich versehen, darf dieser nicht ohne Rücksprache und schriftlicher Freigabe des Auftraggebers bzw. der Bauleitung entfernt werden. In jedem Fall ist die Einleitung der Lasten ins Bauwerk mit der Bauplanung bzw. Bauleitung abzustimmen. Verwendung für : Hängestiel- und Wandausleger KTCL..., KTAC..., KTAL..., KTAFL..., KTAM..., KTA.. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 198 mm Breite B : 400 mm Tragfähigkeit F bei L/2 des Auslegers : <= 1,5 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Flanschstärke des Trägers in mm : [Kundenangabe erforderlich]