Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Klemmausleger, sehr schwer, 156X230 mm, 10,0 kN

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183616

  • Länge - 230 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 156 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339183616

Sonepar Artikelnummer

120409949

Hersteller Artikelnummer

183616

Hersteller Typ

KTTSS 200

Hersteller Artikel Nr.:

183616

Länge:

230 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

156 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 200 mm

Ausführung:

Klemmausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

10000 N

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.183 kg

Klemmausleger, sehr schwere Ausführung, zur Wandmontage und zur Klemmbefestigung an blanken Stahlträgern mit einer Flanschbreite von >= 100 mm bis <= 320 mm, erforderliches Klemmzubehör an T-Trägern, wie 2 x SKM 12X...(10.9), 2 x UGM 12 und 2 x HSKS..., bitte gesondert bestellen. Erforderliches Befestigungszubehör für Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen. Die Klemmbefestigung sollte symmetrisch und die Schrauben so nah wie möglich am Flansch angebracht werden. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur in Verbindung mit HSKS..., UGM 12 und Schrauben M 12, Festigkeitsklasse 10.9, die mit einem Vorspanndrehmoment von 123 Nm anzuziehen sind. Speziell bei Anschlüssen, die vertikale Lasten über Reibung übertragen müssen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen! Die angegebenen Belastungswerte gelten immer nur für Verbindungen aus Stahl auf Stahl (z.B. Profilklemmen). Nach Einbringen der halben Last ist das Anzugsdrehmoment der Schrauben nochmals zu überprüfen. Gefahr des Abrutschens! Sind Stahlstützen mit einem Brandschutzanstrich versehen, darf dieser nicht ohne Rücksprache und schriftlicher Freigabe des Auftraggebers bzw. der Bauleitung entfernt werden. In jedem Fall ist die Einleitung der Lasten ins Bauwerk mit der Bauplanung bzw. Bauleitung abzustimmen. Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H : 156 mm Winkelbreite B : 400 mm Auflagelänge L : 230 mm Tragfähigkeit F bei L/2 : 10 kN im System geprüft, gilt für Trägerflanschbreiten >= 220 mm und <= 300 mm. Tragfähigkeit F2 bei L/2 : 10 kN im System geprüft, gilt für Trägerflanschbreiten <= 220 mm Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Flanschstärke des Trägers in mm : [Kundenangabe erforderlich]