NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil I 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 195008
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339195008
Sonepar Artikelnummer
120561088
Hersteller Artikelnummer
195008
Hersteller Typ
KIDK 80
Hersteller Artikel Nr.:
195008
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.101 kg


