Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil U 4530, parallel zum Trägerprofil inkl. Zubehör

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167081

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmkopfplatte

  • Winkel - 90 °

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339167081

Sonepar Artikelnummer

120983980

Hersteller Artikelnummer

167081

Hersteller Typ

KUDP 4530 E3

Hersteller Artikel Nr.:

167081

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmkopfplatte

Winkel:

90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.758 kg

Klemmkopfplatte, Schienenprofil mit angeschweißter Kopfplatte und gelochtem U-Profil, zur waagerechten Klemmbefestigung für Trägerflanschbreiten von max. 240 mm, für Kabeltrassenverläufe parallel zum Trägerprofil, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör in Edelstahl, erforderliches Klemmzubehör an Trägerprofile wie 2 x HSK.. E3 und 2 x HK 510/.. E5 bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Profil U 4530/.. E3L Abmessungen (ca. Maße) Schienenprofil L x B x H : 300 x 40 x 22 mm Profilschlitzweite : 18 mm einseitige Profillochung, einreihig : □ 12 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 122 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 Deckenträger-Kurzzeichen nach DIN : [Kundenangabe erforderlich]