NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil U 50x22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194803
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339194803
Sonepar Artikelnummer
120561624
Hersteller Artikelnummer
194803
Hersteller Typ
KUDK 50
Hersteller Artikel Nr.:
194803
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.029 kg


