NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil U 50x22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770960
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339770960
Sonepar Artikelnummer
120561625
Hersteller Artikelnummer
770960
Hersteller Typ
KUDK 50 E3
Hersteller Artikel Nr.:
770960
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.868 kg


