Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil U 50x22mm, schwenk- und verstellb

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195602

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmkopfplatte

  • Winkel - 90 °

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339195602

Sonepar Artikelnummer

120561642

Hersteller Artikelnummer

195602

Hersteller Typ

KUGPN 50

Hersteller Artikel Nr.:

195602

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmkopfplatte

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.610 kg

Klemmkopfplatte, schwenkbar, Schienenprofil mit angeschweißter Anschlussplatte und einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, zur Klemmbefestigung für horizontal und/oder vertikal geneigte Trägerprofile mit Trägerflanschbreiten von max. 240 mm, für Kabeltrassenverläufe parallel zum geneigt laufenden Trägerprofil, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör, erforderliches Klemmzubehör an Trägerprofile wie 2 x HSKS.. und 2 x HK 612/.. F bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Profil U 50/.. U 4530/.. FL Abmessungen (ca. Maße) Schienenprofil L x B x H : 300 x 48 x 26 mm Profilschlitzweite : 22 mm Anschlussplattenlochung : Ø 14 mm und 13 mm x 60° mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 175 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Deckenträger-Kurzzeichen nach DIN : [Kundenangabe erforderlich]