Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil U 50x22mm , verstellbar

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195503

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmkopfplatte

  • Winkel - 90 °

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339195503

Sonepar Artikelnummer

120561637

Hersteller Artikelnummer

195503

Hersteller Typ

KUGP 50

Hersteller Artikel Nr.:

195503

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmkopfplatte

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.012 kg

Klemmkopfplatte, Schienenprofil mit angeschweißter Anschlussplatte mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, zur Klemmbefestigung für horizontal waagerechte jedoch in ihrer Längsrichtung geneigte Trägerprofile mit Trägerflanschbreiten von max. 240 mm, für Kabeltrassenverläufe parallel zum Trägerprofil, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör, erforderliches Klemmzubehör an Trägerprofile wie 2 x HSK.. und 2 x HK 510/.. F bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Profil U 50/.. U 4530/.. FL Abmessungen (ca. Maße) Schienenprofil L x B x H : 300 x 40 x 22 mm Profilschlitzweite : 18 mm Anschlussplattenlochung : Ø 14 mm und 13 mm x 60° mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 127 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Deckenträger-Kurzzeichen nach DIN : [Kundenangabe erforderlich]