NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil U 50x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194858
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339194858
Sonepar Artikelnummer
120561626
Hersteller Artikelnummer
194858
Hersteller Typ
KUDK 5050
Hersteller Artikel Nr.:
194858
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.951 kg


