Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil U 50x50mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195152

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmkopfplatte

  • Winkel - 90 °

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339195152

Sonepar Artikelnummer

120561630

Hersteller Artikelnummer

195152

Hersteller Typ

KUDP 5050

Hersteller Artikel Nr.:

195152

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmkopfplatte

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Klemmkopfplatte, Schienenprofil mit angeschweißter Kopfplatte und dreiseitig durchgehend gelochtem U-Profil, zur waagerechten Klemmbefestigung für Trägerflanschbreiten von max. 240 mm, für Kabeltrassenverläufe parallel zum Trägerprofil, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör, erforderliches Klemmzubehör an Trägerprofile wie 2 x HSKS.. und 2 x HK 612/.. F bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Profil U 5050/.. Abmessungen (ca. Maße) Schienenprofil L x B x H : 300 x 56 x 30 mm Profilschlitzweite : 22 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 13 x 40 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 135 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Deckenträger-Kurzzeichen nach DIN : [Kundenangabe erforderlich]