NIEDAX - Klemmkopfplatte für Profil U 60x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945153
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339945153
Sonepar Artikelnummer
120561627
Hersteller Artikelnummer
945153
Hersteller Typ
KUDK 6040
Hersteller Artikel Nr.:
945153
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.843 kg


