NIEDAX - Klemmschelle IEC 16, =16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001147
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 16 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001147
Sonepar Artikelnummer
120955482
Hersteller Artikelnummer
001147
Hersteller Typ
IK 16 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001147
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
16 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.008 kg


