NIEDAX - Klemmschelle IEC 20, =20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001154
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 20 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001154
Sonepar Artikelnummer
120955483
Hersteller Artikelnummer
001154
Hersteller Typ
IK 20 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001154
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
20 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.009 kg


