NIEDAX - Klemmschelle IEC 25, =25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001161
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 25 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001161
Sonepar Artikelnummer
120955484
Hersteller Artikelnummer
001161
Hersteller Typ
IK 25 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001161
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
25 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.011 kg


