NIEDAX - Klemmschelle IEC 32, =32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001178
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 32 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001178
Sonepar Artikelnummer
120955485
Hersteller Artikelnummer
001178
Hersteller Typ
IK 32 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001178
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
32 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.016 kg


