NIEDAX - Klemmschelle IEC 40, =40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001185
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 40 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001185
Sonepar Artikelnummer
120955486
Hersteller Artikelnummer
001185
Hersteller Typ
IK 40 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001185
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
40 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.024 kg


