NIEDAX - Klemmschelle IEC 50, =50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001192
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 50 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001192
Sonepar Artikelnummer
120955487
Hersteller Artikelnummer
001192
Hersteller Typ
IK 50 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001192
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
50 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.027 kg


